フッ素樹脂 ETFE スクリーン 10メッシュ 9A-2000

フッ素樹脂 ETFE スクリーン 10メッシュ 9A-2000 - アズワン
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:10●型番:9A-2000●目開き(μm):2000●線径(μm):610●幅(mm):1230●コード番号:301-0003503アズワン品番67-4851-48内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84540690NR0111-018
103,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする