アズワン
フッ素樹脂 ETFE スクリーン 23メッシュ 9A-850
仕様
●サイズ:1000mm長●メッシュ:23●型番:9A-850●目開き(μm):850●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003500
アズワン品番
67-4851-45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545170
NR0111-015
¥68,000
¥
67,900
¥74,690
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください