アズワン
フッ素樹脂 ETFE スクリーン 29.5メッシュ 9A-590
仕様
●サイズ:1000mm長●メッシュ:29●型番:9A-590●目開き(μm):590●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003499
アズワン品番
67-4851-44
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84543718
NR0111-013
¥86,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください