片面ホワイト印刷OPP袋 長型3号封筒サイズ 1袋 100枚入

片面ホワイト印刷OPP袋 長型3号封筒サイズ 1袋 100枚入 - 伊藤忠リーテイルリンク

封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
DMや書類の包装、保管に。

仕様●色:透明/ホワイト●縦(mm):235●横(mm):120●厚さ(mm):0.04●原産国:タイ●コード番号:410-6216アズワン品番67-6860-71内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84382088OBW-1
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84382088OBW-146196056OBW-1OBW-1 片面ホワイト印刷OPP袋 IRL 46196056片面ホワイト印刷OPP袋IRL1袋(100枚)
399
税込439
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする