福井クラフト
新長箸用箸箱用 楊枝BOX 黒OM
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(D):49mm●サイズ(H):43mm●重量:38g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535774
81258271
¥
1,050
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください