福井クラフト
箱型楊枝入れ 溜
仕様
●サイズ(W):101mm●サイズ(D):54mm●サイズ(H):57mm●重量:80g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4731-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535826
75002260
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください