105W モバイルソーラー充電器

105W モバイルソーラー充電器 - エスコ

太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。
最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。
USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。
太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。

仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラックアズワン品番68-1840-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593235EA758YK-37
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする