曜日別特売

USB充電温熱ベルト ネコ型ウォーマー 極薄タイプ ブラック

USB充電温熱ベルト ネコ型ウォーマー 極薄タイプ ブラック - MEDIK(メディク)

つらい冷え性や腰痛にお薦めの、キュートなネコ型温熱ベルト。
キュートな見た目だけではなく、その機能性も優れモノ。
体調に合わせて選べる3段階の温度設定。
USB充電で繰り返し使用できて、モバイルチャージャーとしても活躍します。
わずか109gの軽量で、お家でもリラックスタイムにも、キャンプやスポーツ観戦などの冷え対策にも便利です。
加熱フィルムと導電性に優れたグラフェン素材を内蔵。
温かさが均一で、広範囲をサポートします。
ギフトボックスとしても活用できるパッケージで、大切な人のプレゼントにもピッタリ。
クリスマスギフトとしてもおススメです。

仕様●充電ケーブル:USB→Type-C●重量:200g(バッテリー含む)●最大出力電力:8Wモバイル●電源入力:5V/2A●モバイル出力:5V/2.1A●モバイル電力容量:5000mAh●加熱温度:最高範囲/63~67℃、中温範囲/52~56℃、低温範囲/41~45℃●ベルト対応サイズ:ウエスト/(約)60~ 90cm●保証期間:6ヶ月●生産国:中国●※長時間のご使用や睡眠時のご使用は低温火傷のおそれがございますのでお控えください。●※体調に合わせ温度を調整頂きますようお願い致します。アズワン品番67-9275-44内容量1個
注意
●※長時間のご使用や睡眠時のご使用は低温火傷のおそれがございますのでお控えください。●※体調に合わせ温度を調整頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84547796MCH-A135-BK
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする