4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:985g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-59内容量1台