曜日別特売

4Kビデオカメラ XA75 JP

4Kビデオカメラ XA75 JP - Canon

4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用

仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:990g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-60内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842411785735C001
433,100
429,800
472,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする