曜日別特売

デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキット

デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキット - Canon

35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。
61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。
デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ

仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-24内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840976691483C009
647,700
639,800
703,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする