Intel(インテル)
RealSense D405
Intel RealSense Depth Camera D405
仕様
●製品タイプ:PCカメラ●動作範囲 (最小 - 最大):7cm - 50cm●Depth 解像度と FPS:720p 30FPS●Depth 視野:H: 87、 V: 58●寸法:42 mm x 42 mm x 23 mm●電源:1.55 W●システム・インターフェイス・タイプ:USB●コード番号:I1602FE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7626-82
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84258818
82635DSD405
¥
70,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください