エアーテント エックスグロー XC3 ブラック 基本セット 電動ポンプ付

エアーテント エックスグロー XC3 ブラック 基本セット 電動ポンプ付 - スカイウォーク

専用ポンプで空気を入れ5分で完成するエアーテントです。
組立は女性お一人でも可能です。(収納時のエアー抜きは約1分程度)
軽量(テント本体15kg)でコンパクト(テント本体宅配便140サイズ)です。
横幕はファスナー取付で自在な喚起や出入専用口も備えます。
防炎、撥水、UV耐候加工済みです。

仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:黒●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9478アズワン品番67-5678-35内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84388756XC3-BK
851,000
849,800
934,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする