マイン
樹脂製メニュー立て 黒
食器洗浄機の使用が可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×71×H120mm●カラー:黒●ホールド幅:23mm●材質:ABS製●コード番号:AL6235
アズワン品番
67-8160-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84435130
M44-116
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください