えいむ
えいむ アクリル三角伝票立て 白
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:55×H70mm●カラー:白●厚み:2mm●コード番号:AL2185
アズワン品番
67-8161-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84435148
DT-8
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください