曜日別特売

えいむ 軽量タイプメニュー台

えいむ 軽量タイプメニュー台 - えいむえいむ 軽量タイプメニュー台 - えいむ

プレート角度、高さ移動可。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ450×450×H900~1300mm●カラー:ブラック●ボード:480×H330mm●コード番号:AL3390アズワン品番67-8162-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84434676SS-76
43,000
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする