インパクトスプリンクラー

インパクトスプリンクラー - TAKAGI(高儀)

庭の水やりに
散水範囲が自由に調節可能
コネクター付きホースの脱着がワンタッチ

仕様●適合ホース/内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m●材質/本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄●<付属品>コネクターアズワン品番67-3067-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032027-
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84032027-15113388-- インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀) 15113388インパクトスプリンクラーTAKAGI(高儀)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする