インパクトスプリンクラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84032027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610

庭の水やりに
散水範囲が自由に調節可能
コネクター付きホースの脱着がワンタッチ

仕様●適合ホース/内径:Φ12〜15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m〜6m●材質/本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄●<付属品>コネクター アズワン品番67-3067-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84032027 - 15113388 - インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀) インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀) 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする