曜日別特売

250mm 芝刈機 手押し式

250mm 芝刈機 手押し式 - キンボシ

リール式回転刃(5枚刃)
刃調整不要

仕様●メーカー:キンボシ●型番:GFF-2500H●※注意※:【お客様組立品】●刈込幅(mm):250●刈込能力(m2/h):150●刈り高さ:10・16・22・28・34mm(5段階調節)●サイズ:930×390×800(H)mm●重量:7.8kgアズワン品番68-1861-22内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84375526EA898BE-5B
54,200
取扱い終了
返品不可
¥54,200
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする