充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ

使用場所を選ばない充電式(コードレス)。
スタンダード刃。
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。
軽量・コンパクト。
3面研磨刃:刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって、鋭い切れ味が得られます。
ニッケルコーティングブレード:枝木のヤニが付着しにくく、サビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています。

仕様●仕様:3面研磨刃/超低振動防振機構搭載●サイズ(mm):長さ628×幅180×高さ171●充電時間(分):30●ブレード駆動方式:両刃駆動●刈込幅(mm):300●最大切断枝径(mm):10●ストローク数(min-1):1700●ストローク量(mm):28●連続使用時間(分):30●電池パック:B-1203M1(ニカド)12V・1300mAh●充電器モデル:BC-1205●充電器入力電源(V):100●本体質量(kg):2.2●充電器質量(kg):0.37アズワン品番67-5775-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84384459BHT-3000
23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする