仕様●仕様:3面研磨刃/超低振動防振機構搭載●サイズ(mm):長さ628×幅180×高さ171●充電時間(分):30●ブレード駆動方式:両刃駆動●刈込幅(mm):300●最大切断枝径(mm):10●ストローク数(min-1):1700●ストローク量(mm):28●連続使用時間(分):30●電池パック:B-1203M1(ニカド)12V・1300mAh●充電器モデル:BC-1205●充電器入力電源(V):100●本体質量(kg):2.2●充電器質量(kg):0.37
アズワン品番67-5775-88