曜日別特売

オプションペダルブレーキ プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL専用 W740×D465

オプションペダルブレーキ プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL専用 W740×D465 - 花岡車輌

ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。
後フレームに搭載され、運搬時に邪魔になりません。
ワンペダル式ブレーキがフレームに搭載されています。
後つけ可能なオプションパーツです。
ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。

仕様●適合本体:プラスチック台車Xシリーズ タイプXL(4輪自在タイプ、平台車は非対応)●後付け可能オプション●4輪自在タイプ、平台車は非対応●原産国:日本●コード番号:260-1759アズワン品番67-5678-71内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105080XL-PB
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする