曜日別特売

ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605

ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 - 花岡車輌

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。

仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3071質量(kg)23車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-59特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112037UPA-LD-AC
77,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする