スーパーメイト
ピッキングカートPC-3C8TH
折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。
仕様
●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317
アズワン品番
67-5630-48
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081079
PC-3CT8th
¥
51,300
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません