アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ

アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ - アイケーキャリー

139E型用 オプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります

仕様●適合機種:139ES●長さ(mm):632●幅(mm):300●高さ(mm):93●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:632×300×93●部品単体品●適合機種:139ES●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:337-7323アズワン品番67-5546-08内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840929793EFB
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする