曜日別特売

軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車

軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。

仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582幅(mm)600材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)材質(本体)ステンレス(SUS304)奥行(mm)900キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)150ストッパーありキャスター径(Φmm)100アズワン品番67-5570-59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110716CL-R9060ST
82,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする