大型樹脂連結平台車 2台入

大型樹脂連結平台車 2台入 - アルミス大型樹脂連結平台車 2台入 - アルミス大型樹脂連結平台車 2台入 - アルミス

倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。
連結すれば大型台車に。

仕様●サイズ:幅520×奥行720×高さ130mm●耐荷重:200kg●製品重量:4.8kg●仕様:ベアリング入りΦ75ゴムタイヤ●こぼれ留めガード4ケ付属アズワン品番67-8772-18内容量1ケース(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296600ARH-200BK
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする