曜日別特売

システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入

システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 - 日下部機械

2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。
フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。
パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。
パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。
使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。
標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。
使う状況に合わせる事ができます。
資材の運搬に。
材料倉庫。
物流倉庫。
増改築。

仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989アズワン品番67-5676-58内容量1台(2組)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109070WB-7EM
71,500
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする