パイプ材仕様運搬台車 スチール製 130径ゴム車輪付キャスタ 590×1100

パイプ材仕様運搬台車 スチール製 130径ゴム車輪付キャスタ 590×1100 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。
水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。
サイズバリエーションも揃っています。
市場などに。
長尺の荷物の運搬に。

仕様●均等荷重(kg):400●長さ(mm):1100●幅(mm):590●高さ(mm):193●ハンドル高さ(mm):850●キャスター径(mm):130●積載面材質:スチール●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中●原産国:日本●コード番号:389-1394アズワン品番67-5630-30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84096190P2-B
63,200
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする