曜日別特売

バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765

バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765 - 花岡車輌

電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。
人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。
手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。
2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。
工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に

仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール全長(mm)1373質量(kg)85車輪径(Φmm)200全幅(mm)765制御方式チェーンドライブ方式全高(mm)305角度(°)0均等荷重(kg)500モーター12V200W荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)935運転方式前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)バッテリーEB12V×1個アズワン品番67-5563-95走行速度(km/h)高速2.3、低速1.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109307AUTO-UDG
552,340
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする