畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600内容量1台