メッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ

メッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ - アイケーキャリーメッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ - アイケーキャリーメッシュパックロールAタイプ用オプションフットブレーキ - アイケーキャリー

メッシュパックロールのオプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。
駐車ブレーキとして使用できます。
スタンダードなタイプで、HS・ASを除くすべてのメッシュパックローAタイプに取付が可能です。
固定キャスター側のみに取り付け可能です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります。

仕様●ハンドル高さ(mm):0●均等荷重(kg):0●高さ(mm):100●長さ(mm):230●適合機種:メッシュパックロールA型用(HS/ASタイプは取り付け不可)●幅(mm):460●色:シルバー●部品単体品●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:258-7545アズワン品番67-5612-83内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119396MAFB
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする