曜日別特売

運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタ ウレタン車輪付

運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタ ウレタン車輪付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。
本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。
ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。
緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
各種運搬に。
精密機器・部品の運搬に。

仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):700●幅(mm):440●高さ(mm):175●ハンドル高さ(mm):885●キャスター径(mm):100●取替キャスター(自在):SAJ-100UW●取替キャスター(固定):SAK-100UW●完成品●折りたたみハンドルタイプ●緩衝スプリングキャスター仕様●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン、滑り止めマット:ポリ塩化ビニル樹脂、クッションゴム:ポリ塩化ビニル樹脂、スポンジグリップ(ハンドル):確認中●原産国:日本●コード番号:389-4372アズワン品番67-5574-15内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84077676DSA-SA100UW
64,800
60,980
67,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする