4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品

4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品 - 三菱マテリアル

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。

仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737アズワン品番68-0482-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031598IMX20S4HV20021S
29,440
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする