曜日別特売

くつろぎリビングピロー

くつろぎリビングピロー - アズワン

使うシーンによって4通りの使い方ができます。
表面はキルト素材でしっかり固めです。
裏面はストレッチ素材でふんわり体を包み込みます。
頭・首・ふくらはぎ・かかと・腰・おしりをどこでもサポートします。
洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)

仕様●材質●▼側地:編地/ポリエステル89%・ポリウレタン11%●▼キルティング部分:表地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%●▼中材(詰め物):ポリスチレンビーズ・ポリウレタンフォーム・ポリエステルわた●商品サイズ(約):幅40×奥行38×高さ10cm●重量(約):500gアズワン品番67-5197-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035037FP-397
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする