曜日別特売

腰楽ストレッチピロー

腰楽ストレッチピロー - アズワン

中央は腰をホールドしてしっかり支えます。
サイドは体にフィットしつつ安定をもたらします。
広げて使ったり、折りたたんで使ったり、2通りの使用方法があります。
両サイドはメッシュ素材で厚さを変えて、寝返りしても体にフィット。
洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)

仕様●材質●▼側地:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●▼メッシュ部分:ポリエステル100%●▼中材(詰め物):ポリスチレンビーズ・ポリウレタンフォーム・ポリエステルわた・ゴム素材●商品サイズ(約):幅60×奥行27×高さ4cm●重量(約):300gアズワン品番67-5197-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034958FP-398
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする