PolySmoothフィラメント 赤

PolySmoothフィラメント 赤 - 日本3Dプリンター

3Dプリンター用フィラメント

仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●推奨プリント温度:210 - 230 °C●平均フィラメント径:1.75mm(<±0.05mm、通常は±0.02mm)●推奨プリント速度:40-90mm/s●推奨HBP温度(利用可能な場合):最高70°C●コード番号:J3D007W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7650-30内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84357010PM70506
5,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする