PM70506 PolySmoothフィラメント 赤 日本3Dプリンター 84357010

PolySmoothフィラメント 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84357010品番PM70506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,780

3Dプリンター用フィラメント

仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●推奨プリント温度:210 - 230 °C●平均フィラメント径:1.75mm(<±0.05mm、通常は±0.02mm)●推奨プリント速度:40-90mm/s●推奨HBP温度(利用可能な場合):最高70°C●コード番号:J3D007W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7650-30
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする