ビルドサーフェス Pro3シリーズ用

ビルドサーフェス Pro3シリーズ用 - Raise3D

Raise3D Pro3シリーズ(NPR-3/NPR-3P)の消耗品となります。

仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●ビルドサーフェス●対応機種:Pro3●コード番号:J3D00RA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7650-97内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8436994451114004A01
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする