1/4"Hex/ 80mm ビットホルダー

1/4"Hex/ 80mm ビットホルダー - エスコ1/4"Hex/ 80mm ビットホルダー - エスコ

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント
全長19mm、30mmショートビットが装着可能
両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用))
ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません)
ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm)アズワン品番67-4718-59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060359EA611AX-121
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする