曜日別特売

レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組

レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmヘクスローブブレード:T20・25・30六角ブレード:4・5・6mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):771アズワン品番68-0852-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845458368326.SETA1
44,340
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする