スエカゲツール(Pro-Auto)
センタードリル
センタードリルです。
仕様
●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプ
アズワン品番
67-5779-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84417770
BCSL-C6
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください