サージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入

サージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリーサージカルマスク レギュラータイプ 活性炭フィルター 50枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー
(1件のレビュー)

防臭・防じんに優れた4層構造で、活性炭フィルターが臭いをキャッチします。
特殊活性炭素繊維仕様のマスクです。
臭い、ほこりの多い作業現場、医療施設に適しており、塗料・塗装作業・化成品工場にもご活用いただけます。
酢酸臭やアンモニア臭にも対応のマスクです。
1枚毎にポリ袋包装で衛生的。

仕様●色:ホワイト×ブラック(活性炭フィルター部:ブラック)●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィッター/ポリエチレン、耳掛けひも/ポリエステル・ポリウレタン、活性炭●寸法:幅17.5×縦9.5cm●内袋:1枚ずつ個包装●入数:1箱(50枚入)●ケース入数量:40箱入 ※価格は1箱当たりの価格です。アズワン品番67-4767-20内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031808FV-MS-007-KST
1,700
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84031808
2025-07-03
用途: 自動車整備

外箱の説明に謳われている通り「耳紐が取り付けてある面を外側に」、「ノーズフィッターが付いた側を上に」するとプリーツの向きが説明書通りにならない。
今手元にある現品と商品の写真を見比べると耳紐が取り付けられている面が違う。
実際使用するにあたって紐の付いてる面などどっちでもいいようなもんだが、せっかく説明を載せるのなら使う人に迷いを生じさせないように気を配っていただきたい。
自分はこういうの、すごく気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする