DICプラスチック
SYA-WV型ヘルメット 赤
強力なベンチレーション機能があります。
飛来落下物、墜落時保護用、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
●帽体色:レッド●衝撃吸収ライナー:あり●SY内装(テープABS用4点止め)●ワンタッチあごバンド付●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●原産国:日本●コード番号:853-7368
アズワン品番
68-1410-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066869
SYA-WV-R
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください