DICプラスチック
SYF-V型ヘルメット 白 SYF内装KP付
ベンチレーション付
飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×275×146●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7375
アズワン品番
68-1410-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067718
SYF-V-W KP
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください