イスカル
ヘリミル
ヘリカル切削用ホルダー
仕様
●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859
アズワン品番
67-5563-05
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453077
APK D32-45......JPN
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください