曜日別特売

ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED

ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED - イスカル

高送りミーリング加工対応です。
高送り加工用。

仕様●刃径(mm):20●全長(mm):120●ロジック4フィード●原産国:イスラエル●コード番号:181-7863アズワン品番67-9170-10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84373575FFX4 ED203060W2004
45,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする