内蔵用100GB SSD

内蔵用100GB SSD - NEC三菱

PCIe2、M.2型

仕様●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●その他環境及び安全規格:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-57内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84446716N8050-6306
73,400
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする