NEC三菱
内蔵用 SSD
SATA III/600、2.5型
仕様
●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●その他環境及び安全規格:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454310
N8050-6304
256
¥
84,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84447775
N8050-6305
512
¥
168,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください