曜日別特売

タワーファン

タワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバードタワーファン - ツインバード

ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。

仕様●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032)アズワン品番67-5308-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84040086EF-D914B
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする